TRAFAG - Huonetermostaatti - A 30 0+30C IP54

Wexon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Teholähteen tyyppi - ei ole

  • Kosketinkuorma max. - 15 A

  • Väri - harmaa

  • Käyttö - painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035391020

Sähkönumero

2634001

Toimittajan tuotenumero

121111

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Teholähteen tyyppi:

ei ole

Kosketinkuorma max.:

15 A

Väri:

harmaa

Käyttö:

painike

Korkeus:

96 mm

Leveys:

98 mm

Syvyys:

67 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

kyllä

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

muu

Jäähdytyslähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

500 V

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

ei

A30 0+30C vaihtokoskettimella IP54. ulkopuolinen asettelu

Huonetermostaatti A Ulkopuolinen asettelu, IP54AC 500 V 10 (0,75) A
AC 250 V 15 (1,25) A
DC 30 V 6 (1,5) A