TRAFAG - Huonetermostaatti - AS 60 0+60C IP54

Wexon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035391099

Sähkönumero

2634007

Toimittajan tuotenumero

121213

Tukkuerä

1

AS60 0+60C vaihtokoskettimella IP54. sisäpuolinen asettelu

Huonetermostaatti AS Sisäpuolinen asettelu, IP54AC 500 V 10 (0,75) A
AC 250 V 15 (1,25) A
DC 30 V 6 (1,5) A