TRAFAG - Huonetermostaatti Ex - EXAS 33 -30...+30C IP65

Wexon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Teholähteen tyyppi - ei ole

  • Kosketinkuorma max. - 5 A

  • Väri - antrasiitti

  • Käyttö - väännin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035391228

Sähkönumero

2634014

Toimittajan tuotenumero

121230

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Teholähteen tyyppi:

ei ole

Kosketinkuorma max.:

5 A

Väri:

antrasiitti

Käyttö:

väännin

Korkeus:

115 mm

Leveys:

78 mm

Syvyys:

98 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Poikkeama-arvo:

2.5...2.5 K

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

muu

Jäähdytyslähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

250 V

Rajähdyssuojattu:

kyllä

Talousvesipiiri:

ei

EXAS33 -30+30C vaihtokoskettimella IP65.sisäpuolinen asettelu

Huonetermostaatti EXAS Räjähdyssuojattu, sisäpuolisella asettelulla, IP65II 2 G EEx ed II C T6 OMINAISUUDET
  • Suojausluokka IP65
  • Anturin aine niklattu Cu
  • Täyttää standardin EN60730-2-9
  • Tarkkuus ± 2 % FS