TRAFAG - Kapillaaritermostaatti Ex - EXS 350S +70...+350C IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Teholähteen tyyppi - ei ole
Kosketinkuorma max. - 5 A
Väri - musta
Käyttö - väännin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035391747
Sähkönumero
2634045
Toimittajan tuotenumero
122255
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Teholähteen tyyppi:
ei ole
Kosketinkuorma max.:
5 A
Väri:
musta
Käyttö:
väännin
Korkeus:
75 mm
Leveys:
78 mm
Syvyys:
99 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Poikkeama-arvo:
10...10 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Jäähdytyslähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
250 V
Rajähdyssuojattu:
kyllä
Talousvesipiiri:
kyllä
Räjähdyssuojattu kapillaaritermostaatti EXS Sisäpuolinen asettelu, IP65II 2 G EEx ed II C T6 OMINAISUUDET
- Täyttää standardin EN607301 / EN6073029
- Suojausluokka IP65
- Tarkkuus ± 2 %
- Anturin aine W1.4435/AISI 316 L
- Kapillaariputken pituus 2 m
- Tuntoelimen Ø 7 mm
DC 250 V 0.25 (0.03) A
DC 30 V 5 (3) A



