TRAFAG - Kapillaaritermostaatti Ex - EXS 95 +5...+95C IP65

Wexon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Teholähteen tyyppi - ei ole

  • Kosketinkuorma max. - 5 A

  • Väri - antrasiitti

  • Korkeus - 75 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035391709

Sähkönumero

2634043

Toimittajan tuotenumero

122252

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Teholähteen tyyppi:

ei ole

Kosketinkuorma max.:

5 A

Väri:

antrasiitti

Korkeus:

75 mm

Leveys:

78 mm

Syvyys:

99 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Poikkeama-arvo:

3.5...3.5 K

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

muu

Jäähdytyslähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

250 V

Rajähdyssuojattu:

kyllä

EXS95 +5+95C vaihtokoskettimella. IP65

Räjähdyssuojattu kapillaaritermostaatti EXS Sisäpuolinen asettelu, IP65II 2 G EEx ed II C T6 OMINAISUUDET
  • Täyttää standardin EN607301 / EN6073029
  • Suojausluokka IP65
  • Tarkkuus ± 2 %
  • Anturin aine Cu niklattu
  • Kapillaariputken pituus 2 m
  • Tuntoelimen Ø 7 mm
AC 250 V 5 (5) A
DC 250 V 0.25 (0.03) A
DC 30 V 5 (3) A