TRAFAG - Kapillaaritermostaatti - I95 5+95 IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kosketinkuorma max. - 15 A
Väri - antrasiitti
Käyttö - väännin
Korkeus - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035391556
Sähkönumero
2634035
Toimittajan tuotenumero
122122
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Kosketinkuorma max.:
15 A
Väri:
antrasiitti
Käyttö:
väännin
Korkeus:
75 mm
Leveys:
78 mm
Syvyys:
99 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
500 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Kapillaaritermostaatti I Ulkopuolinen asettelu, IP65Kapillaarin pituus 2 m
Tuntoelimen Ø 7 mm
Anturin aine Cu AC 500 V 10 (0,75) A
AC 250 V 15 (1,25) A
DC 30 V 6 (1,5) A Kompensoitu ympäristön lämpötilamuutoksille -40… 85 °C



