TRAFAG - Kapillaaritermostaatti - M2S 150 +20...+150C IP54


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Teholähteen tyyppi - ei ole
Kosketinkuorma max. - 15 A
Väri - muu
Käyttö - väännin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035392133
Sähkönumero
2634058
Toimittajan tuotenumero
123213
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Teholähteen tyyppi:
ei ole
Kosketinkuorma max.:
15 A
Väri:
muu
Käyttö:
väännin
Korkeus:
98 mm
Leveys:
98 mm
Syvyys:
83 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Poikkeama-arvo:
1.5...40 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
kyllä
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Jäähdytyslähtöjen määrä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Lämmitinlähtöjen määrä:
2
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
500 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
kyllä
Kapillaaritermostaatti M2S 2-portainen, sisäpuolisella asettelulla, IP54Anturin aine Cu
Kapillaariputken pituus 2 m
Tuntoelimen Ø 7 mm AC 500 V 10 (0,75) A
AC 250 V 15 (1,25) A
DC 30 V 6 (1,5) A Kompensoitu ympäristön
lämpötilamuutoksille -40… 85 °C