TRAFAG - Paine-erokytkin - EXPD3.4 IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - -0.6...3.4 bar
Kierteen koko - 1/8"
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - ei
Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027010496
Sähkönumero
2701049
Toimittajan tuotenumero
128530
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
-0.6...3.4 bar
Kierteen koko:
1/8"
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
ei
Liitäntätyyppi:
lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Korkeus:
113 mm
Leveys:
106 mm
Syvyys:
41 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Poiskytkeytymispaine:
3.4...3.4 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
kyllä
Varolla:
ei
Sopii rajoittimeksi:
ei
Keskilämpötila:
-50...150 °C
Aloitusarvo:
-600...-600 hPa
Painekytkimen erotus:
0.4 bar
Räjähdyspaine:
12 bar
Lopetusarvo:
3400...3400 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käsikäyttöinen:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
kyllä
Räjähdyssuojattu paine-erokytkin, anturin aine messinki, G 2 x 1/8\"-sisäkierre, eroalue 0,4 bar
II 2 G Ex de IIC T6 II 2 D Ex tD A21 IP66 T80C, ympäristön lämpötila -50...+65 C, AC 250V 5 A, DC 30 V 5 (3) A, DC 250 V 0,25 (0,03) A, väliaineen lämpötila -50...+150 C


