TRAFAG - Paine-erokytkin - EXPD6 IP66

Wexon Oy
KopioiKopioi
TRAFAG - Paine-erokytkin - EXPD6 IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - 0...6 bar

  • Kierteen koko - 1/8"

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Elektroninen versio - ei

  • Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027010502

Sähkönumero

2701050

Toimittajan tuotenumero

128531

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

0...6 bar

Kierteen koko:

1/8"

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Elektroninen versio:

ei

Liitäntätyyppi:

lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Korkeus:

113 mm

Leveys:

106 mm

Syvyys:

41 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Poiskytkeytymispaine:

6...6 bar

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

kyllä

Varolla:

ei

Sopii rajoittimeksi:

ei

Keskilämpötila:

-50...150 °C

Aloitusarvo:

0...0 hPa

Painekytkimen erotus:

0.4 bar

Räjähdyspaine:

12 bar

Lopetusarvo:

6000...6000 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käsikäyttöinen:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Sisältää näytön:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

kyllä

Räjähdyssuojattu paine-erokytkin/pressostaatti teollisuus. 0....6 bar.metallikotelo.IP 66

Räjähdyssuojattu paine-erokytkin, anturin aine messinki, G 2 x 1/8\"-sisäkierre, eroalue 0,4 bar
II 2 G Ex de IIC T6 II 2 D Ex tD A21 IP66 T80C, ympäristön lämpötila -50...+65 C, AC 250V 5 A, DC  30 V 5 (3) A, DC 250 V 0,25 (0,03) A, väliaineen lämpötila -50...+150 C