TRAFAG - Painekytkin - EXP16 IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 1...16 bar
Kierteen koko - 1/4"
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - ei
Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027010335
Sähkönumero
2701033
Toimittajan tuotenumero
128513
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
1...16 bar
Kierteen koko:
1/4"
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
ei
Liitäntätyyppi:
lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Korkeus:
90 mm
Leveys:
106 mm
Syvyys:
41 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Poiskytkeytymispaine:
16...16 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
kyllä
Varolla:
ei
Sopii rajoittimeksi:
ei
Keskilämpötila:
-40...150 °C
Aloitusarvo:
1000...1000 hPa
Painekytkimen erotus:
0.9 bar
Räjähdyspaine:
24 bar
Lopetusarvo:
16000...16000 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käsikäyttöinen:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
kyllä
Räjähdyssuojattu painekytkin, paljeanturi, G 1/4\"-sisäkierre,
II 2 G Ex de IIC T6 II 2 D Ex tD A21 IP66 T80C, ympäristön lämpötila -50...+65 C, AC 250V 5 A, DC 30 V 5 (3) A, DC 250 V 0,25 (0,03) A


