TRAFAG - Painekytkin - PK40 IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 4...40 bar
Kierteen koko - 1/4"
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - ei
Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027010298
Sähkönumero
2701029
Toimittajan tuotenumero
128311
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
4...40 bar
Kierteen koko:
1/4"
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
ei
Liitäntätyyppi:
lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Korkeus:
90 mm
Leveys:
106 mm
Syvyys:
41 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Poiskytkeytymispaine:
40...40 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
kyllä
Varolla:
ei
Sopii rajoittimeksi:
ei
Keskilämpötila:
-30...100 °C
Aloitusarvo:
4000...4000 hPa
Räjähdyspaine:
200 bar
Lopetusarvo:
40000...40000 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käsikäyttöinen:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
Painekytkin TRAFAG, G 1/4\"-sisäkierre, painealue 4....40 bar,mäntä ja pesä terästä, anturin aine AISI 316, männän tiiv. renkaat PTFE ja Nitrl, IP 65, käyttölämpötila -20...+70 C, väliaineen lämpötila -30...+100 C, AC 500 V 10 (0,75) A, DC 30 V 15 (1,5) A, DC 250 V 0,3 (0,2) A, laivaluokituslaitosten hyväksymä, eroalue kiinteä 1,8...3,4 bar


