TRAFAG - Painelähetin - ECTF0.6A 0-0.6bar 4-20mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - 0...0.6 bar
Prosessilämpötila - -25...125 °C
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA - kyllä
Analoginen lähtö 0 V ... 2 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027010779
Sähkönumero
2701077
Toimittajan tuotenumero
126169
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
0...0.6 bar
Prosessilämpötila:
-25...125 °C
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
kyllä
Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:
ei
Käyttölämpötila:
-25...85 °C
Paino:
0.11 kg
* Anturin aine: keraaminen, vakio runko AISI 303 (Optiona AISI 316L, Duplex tai Titaani)
* Käyttölämpötila -25...+.85 C
* Väliaineen lämpötila -25..+125 C
* Sähköliitäntä EN175301-803A kytkentärasialla
* Ulostuloviesti 4...20 mA


