TRAFAG - Painelähetin - ECTF1.0A 0-1.0bar 4-20mA

Wexon Oy
KopioiKopioi
TRAFAG - Painelähetin - ECTF1.0A  0-1.0bar 4-20mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - 0...1 bar

  • Prosessilämpötila - -25...125 °C

  • Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei

  • Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA - kyllä

  • Analoginen lähtö 0 V ... 2 V - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027010786

Sähkönumero

2701078

Toimittajan tuotenumero

126173

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

0...1 bar

Prosessilämpötila:

-25...125 °C

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

kyllä

Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:

ei

Käyttölämpötila:

-25...85 °C

Paino:

0.11 kg

ECTF1.0A painelähetin keraamisella etukalvolla. G 3/4-ulkokierre.0...1.0 bar. 4...20 mA * Painelähetin keraamisella etukalvolla, G 3/4" ulkokierre
* Anturin aine: keraaminen, vakio runko AISI 303 (Optiona AISI 316L, Duplex tai Titaani)
* Käyttölämpötila -25...+.85 C
* Väliaineen lämpötila -25..+125 C
* Sähköliitäntä EN175301-803A kytkentärasialla
* Ulostuloviesti 4...20 mA.