TRAFAG - Painelähetin - Painelähetin NAH600.0A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - 0...600 bar
Prosessilämpötila - -40...125 °C
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA - kyllä
Analoginen lähtö 0 V ... 2 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027010649
Sähkönumero
2701064
Toimittajan tuotenumero
126250
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
0...600 bar
Prosessilämpötila:
-40...125 °C
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
kyllä
Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:
ei
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Paino:
0.05 kg
NAH 10.0A Painelähetin TRAFAG, 1/4\"Painealue 0-600 bar, ulostulo 4-20mA , tiivisteetön teräspesä, IP 65
- Thin film strain gauge technology (venymäliuska) -anturi
- Hyvä pitkäaikaisstabiliteetti
- Sisäänrakennettu suodin EMC
- Erinomainen paineiskun kestoisuus
- Pieni- ja vankka rakenne
Käyttölämpötila -40... 125 °C
Väliaineen lämpötila -40... 125 °C
Pesä ja anturi kokonaan terästä, ei tiivisteitä


