TRAFAG - PT 100 anturi - 100-01358

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410026150612
Sähkönumero
2615061
Toimittajan tuotenumero
271102
Tukkuerä
1
Pienikokokoinen PT 100 lämpötila-anturi upotustaskulla. 2 x PT 100.4-johdin. liitäntä R 1/4. anturin koko 6 mm x 50 mm. sähköliitäntä M12 x1 4-nap. anturille sopiva upotustasku n:o 271103. sisä 1/4-ulko 1/2.materiaali AISI 316. IP 67. luokka B
Anturille sopiva upotustasku 271103; sisä 1/4\"-ulko 1/2\"
Anturille sopiva upotustasku 271103; sisä 1/4\"-ulko 1/2\"


