TRAFAG - Rajoitinpainekytkin - P16RI IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 1...16 bar
Kierteen koko - 1/4"
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - ei
Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027010380
Sähkönumero
2701038
Toimittajan tuotenumero
128413
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
1...16 bar
Kierteen koko:
1/4"
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
ei
Liitäntätyyppi:
lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Korkeus:
90 mm
Leveys:
106 mm
Syvyys:
41 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Poiskytkeytymispaine:
16...16 bar
Varolla:
ei
Sopii rajoittimeksi:
kyllä
Keskilämpötila:
-40...150 °C
Aloitusarvo:
1000...1000 hPa
Räjähdyspaine:
24 bar
Lopetusarvo:
16000...16000 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käsikäyttöinen:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
Rajoitinpainekytkin käsipalautuspainikkeella TRAFAG, P16RI, G 1/4\"-sisäkierre, 1...16 bar, paljeanturi, , IP 65, anturin aine pronssi/messinki,rajoitus paineen noustessa
käyttölämpötila -30...70 C, väliaineen lämpötila -40...+150 C, AC 500V 10 (0,75A, DC30 V 15 (1,5)A, DC 250 V 0,3 (0,2) A,


