TRAFAG - Rajoitinpainekytkin - P6RD IP65

Wexon Oy
KopioiKopioi
TRAFAG - Rajoitinpainekytkin - P6RD IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - 0...6 bar

  • Kierteen koko - 1/4"

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

  • Korkeus - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027010397

Sähkönumero

2701039

Toimittajan tuotenumero

128422

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

0...6 bar

Kierteen koko:

1/4"

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Liitäntätyyppi:

lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Korkeus:

90 mm

Leveys:

106 mm

Syvyys:

41 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Poiskytkeytymispaine:

6...6 bar

Varolla:

ei

Sopii rajoittimeksi:

kyllä

Keskilämpötila:

-40...150 °C

Aloitusarvo:

0...0 hPa

Räjähdyspaine:

12 bar

Lopetusarvo:

6000...6000 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käsikäyttöinen:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Sisältää näytön:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Rajoitinpainekytkin/Pressostaatti teollisuus. 0...6bar. metallikotelo IP65. laskeva paine

Rajoitinpainekytkin käsipalautuspainikkeella TRAFAG, P6RD, G 1/4\"-sisäkierre, 0....6 bar, paljeanturi, , IP 65, anturin aine pronssi/messinki,rajoitus paineen laskiessa
käyttölämpötila -30...70 C, väliaineen lämpötila -40...+150 C, AC 500V 10 (0,75A, DC30 V 15 (1,5)A, DC 250 V 0,3 (0,2) A,