TRAFAG - Rajoitintermostaatti - MS 150R +20...+150C IP54

Wexon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Teholähteen tyyppi - ei ole

  • Liitäntätyyppi - kolmi-/nelijohtiminen

  • Kosketinkuorma max. - 15 A

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035392416

Sähkönumero

2634066

Toimittajan tuotenumero

124231

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Teholähteen tyyppi:

ei ole

Liitäntätyyppi:

kolmi-/nelijohtiminen

Kosketinkuorma max.:

15 A

Väri:

harmaa

Käyttö:

väännin

Korkeus:

98 mm

Leveys:

60 mm

Syvyys:

52 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Poikkeama-arvo:

6...6 K

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

400 V

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

kyllä

MS150R +20+150C kapillaari 2 metirä IP54. ylilämpörajoitinpalautuspainikkeella

Ylilämpörajoitin MS...R Kapillaarilla, palautuspainikkeella, IP54Kapillaariputken pituus 2 m
Tuntoelimen Ø 7 mm AC 400 V 15 (3) A
DC 24 V 6 (2) A
DC 220 V 0,2 (0,02) A Kompensoitu ympäristön lämpötilamuutoksille
-40… 85 °C