TRAFAG - Rajoitintermostaatti - MS 95R +5...+95C IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035392409
Sähkönumero
2634065
Toimittajan tuotenumero
124230
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valaisimen tehokkuus:
161 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
75 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
40...76 mm
Suojausluokka:
II
Soveltuu lampputeholle:
68...68 W
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Kaukosäädin:
Stand-alone -ohjaus
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
12 m
Tehokerroin:
100
Leveys:
650 mm
Korkeus/syvyys:
79 mm
Pituus:
650 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
muu
Ylilämpörajoitin MS...R Kapillaarilla, palautuspainikkeella, IP54Kapillaariputken pituus 2 m
Tuntoelimen Ø 7 mm AC 400 V 15 (3) A
DC 24 V 6 (2) A
DC 220 V 0,2 (0,02) A Kompensoitu ympäristön lämpötilamuutoksille
-40… 85 °C



