TRAFAG - Teollisuuspainekytkin - P40 IP65

Wexon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - 4...40 bar

  • Kierteen koko - 1/4"

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Elektroninen versio - ei

  • Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035394168

Sähkönumero

2729705

Toimittajan tuotenumero

128214

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

4...40 bar

Kierteen koko:

1/4"

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Elektroninen versio:

ei

Liitäntätyyppi:

lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Korkeus:

90 mm

Leveys:

106 mm

Syvyys:

41 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Poiskytkeytymispaine:

40...40 bar

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

kyllä

Varolla:

ei

Sopii rajoittimeksi:

ei

Keskilämpötila:

-40...150 °C

Aloitusarvo:

4000...4000 hPa

Painekytkimen erotus:

1 bar

Räjähdyspaine:

40 bar

Lopetusarvo:

40000...40000 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käsikäyttöinen:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Painekytkin/Pressostaatti teollisuus. 4...40bar. metallikotelo. IP65

P Painekytkin TRAFAG, 1/4\" Painealueet -0,9-40 bar, paljeanturi, kiinteällä eroalueella, IP65Anturin aine Pronssi/messinki
Käyttölämpötila -20… 70 °C
Väliaineen lämpötila -40… 150 °C AC 500 V 10 (0,75) A
DC 30 V 15 (1,5) A
DC 250 V 0,3 (0,2) A