TRAFAG - Termostaatti - F153 -5+15C IP42

Wexon Oy
KopioiKopioi
TRAFAG - Termostaatti - F153 -5+15C IP42

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Teholähteen tyyppi - ei ole

  • Kosketinkuorma max. - 15 A

  • Väri - harmaa

  • Käyttö - väännin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027290041

Sähkönumero

2729004

Toimittajan tuotenumero

125251

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Teholähteen tyyppi:

ei ole

Kosketinkuorma max.:

15 A

Väri:

harmaa

Käyttö:

väännin

Korkeus:

40.5 mm

Leveys:

106 mm

Syvyys:

116 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Poikkeama-arvo:

2...2 K

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

muu

Jäähdytyslähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP42

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

500 V

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

kyllä

Alilämpötermostaatti F153 . alue -5...+15 astC. eroalue kiinteä 2 astC.kapillaarin jäähtyminen n. 30 cm matkalta aikaansaa toiminnan

Alilämpötermostaatti ,sisäpuolinen asettelu, IP42 ,kapillaarin pituus 3 m
Anturin aine Cu AC 500 V 10 (0,75) A
AC 250 V 15 (1,25) A
DC 30 V 6 (1,5) A 
Ympäristön lämpötila +2....+70  °C
Maksimi anturin lämpötila 140
°C