TRAFAG - Termostaatti - ISN15011 20+150C IP65


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Teholähteen tyyppi - ei ole
Kosketinkuorma max. - 10 A
Väri - antrasiitti
Käyttö - väännin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027290027
Sähkönumero
2729002
Toimittajan tuotenumero
122264
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Teholähteen tyyppi:
ei ole
Kosketinkuorma max.:
10 A
Väri:
antrasiitti
Käyttö:
väännin
Korkeus:
84.5 mm
Leveys:
100 mm
Syvyys:
115 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Poikkeama-arvo:
2.5...2.5 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Jäähdytyslähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
250 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
kyllä
Kapillaaritermostaatti ISN15011 Sisäpuolinen asettelu, IP65 Kapillaarin pituus 3 m, anturin aine Cu
AC 250 V 10 (3) A
DC 250 V (0,25) A
DC 24 V (2) A Kompensoitu ympäristön lämpötilamuutoksille -40… 85 °C
Käyttölämpötila -30...+ 70°C
Laivaluokituslaitosten hyväksymä termostaatti
Eroalue kiinteä 2,5 °C, maks. anturin lämpötila 165 °C
Sauvan pituus 110 mm, halk. 12 mm