TRAFAG - Ylilämpörajoitin - MST15015R 20+150C IP54

Wexon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Teholähteen tyyppi - ei ole

  • Kosketinkuorma max. - 15 A

  • Väri - harmaa

  • Käyttö - väännin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027290065

Sähkönumero

2729006

Toimittajan tuotenumero

125229

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Teholähteen tyyppi:

ei ole

Kosketinkuorma max.:

15 A

Väri:

harmaa

Käyttö:

väännin

Korkeus:

80 mm

Leveys:

70 mm

Syvyys:

98 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Poikkeama-arvo:

6...6 K

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

400 V

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

kyllä

Ylilämpörajoitin MST15015R. +20...+150C. palautuspainikkeella ja G1/2-upotusputkella. IP54

Ylilämpörajoitin  MST15015R 1/2\" upotusputkella, ,IP54 , palautuspainikkeella, upotusputken aine Niklattu messinki
Käyttölämpötila -30… 70 °C, AC 400 V 15 (3) A
DC 24V 6 (2)A
DC 220 V  0,2 (0,2) A Kompensoitu ympäristön
lämpötilamuutoksille -40… 85 °C