TRAFINO - Sähkökaapelille. keltainen - Varoitusnauha 0.05x120mm. 250m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Pituus - 250 m
Leveys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064150902
Sähkönumero
6415090
Toimittajan tuotenumero
6415090
Tukkuerä
250
Väri:
keltainen
Pituus:
250 m
Leveys:
120 mm
Sähkök.varoitusnauha 0,05x120mm,250m.


