TRAFINO - Sähkökaapelille. keltainen - Varoitusnauha 0.05x65mm. 1000m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Pituus - 1000 m
Leveys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064150933
Sähkönumero
6415093
Toimittajan tuotenumero
6415093
Tukkuerä
1000
Väri:
keltainen
Pituus:
1000 m
Leveys:
65 mm
Sähkök.Varoitusnauha 0,05x65mm,1000m


