TRELLEBORG - Kääntölaippa C-aukko IP54/30 - MC-MULTIGATE 16 LUKITUSTAPEIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 220 mm
Korkeus - 85 mm
Läpivientireikien määrä - 16
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410034004938
Sähkönumero
3400493
Toimittajan tuotenumero
MC-MULTIGATE16
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
220 mm
Korkeus:
85 mm
Läpivientireikien määrä:
16
Materiaali:
kumi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:
0...0
Läpivientilaippa C2-aihioon. Käännettävä multilaippa mahdollistaaputkettoman tai putkellisen asennuksen. Läpivientilaippa C2-aihioon. Käännettävä multilaippa mahdollistaa putkettoman tai putkellisen asennuksen.



