TRELLEBORG - Kalvotiiviste - M 20-80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 150 mm
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 20...80 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Trelleborg CES
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6416673001543
Sähkönumero
1733485
Toimittajan tuotenumero
101035
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
150 mm
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
20...80 mm
Väri:
musta
M 20-80 BLACK UL94 V-0 kaapeleiden halkaisija: 20mm...80mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin


