TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MH 24 F 20-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Läpivientireikien määrä:
21Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125
Sopii kaapelihalkaisijoille:
1.5...12 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...10.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...12.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...14.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...16.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.2...12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.2...6.5 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 56 mm
Korkeus - 154 mm
Läpivientireikien määrä - 21
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Trelleborg CES
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410034003856
Sähkönumero
3400385
Toimittajan tuotenumero
107559
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
56 mm
Korkeus:
154 mm
Läpivientireikien määrä:
21
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
19 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
1.5...12 mm
MH 24 F 20-1 LIGHT GREY UL94 V-0 läpivientireikien määrä: 20 kpl
kaapeleiden halkaisija: 1,5mm...12mm
IP-suojausluokka: IP66
asennusaukon koko: B24
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
kaapeleiden halkaisija: 1,5mm...12mm
IP-suojausluokka: IP66
asennusaukon koko: B24
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin


