TRELLEBORG - Läpivientilaippa - SCG 2x3-35


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 136 mm
Korkeus - 40 mm
Läpivientireikien määrä - 2
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
35 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Trelleborg CES
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410034003696
Sähkönumero
3400369
Toimittajan tuotenumero
105929
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
136 mm
Korkeus:
40 mm
Läpivientireikien määrä:
2
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kaapelihalkaisijoille:
3...35 mm
SCG 2x3-35 BLACK UL94 V-0 läpivientireikien määrä: 2 kpl
kaapeleiden halkaisija: 3mm...35mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
kaapeleiden halkaisija: 3mm...35mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin