TRELLEBORG - Läpivientilaippa Trelleborg CES - MB5/11 IP99/67 har

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Läpivientilaippa Trelleborg CES - MB5/11 IP99/67 har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 147 mm

  • Korkeus - 57 mm

  • Läpivientireikien määrä - 11

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410034003368

Sähkönumero

3400336

Toimittajan tuotenumero

103608

Tukkuerä

100

Tyyppi:

suora

Leveys:

147 mm

Korkeus:

57 mm

Läpivientireikien määrä:

11

Materiaali:

kumi

Malli / Tyyppi:

kalvosuoja

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Paksuus:

42 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

5...30 mm

läpivientireikien määrä: 11 kpl
kaapeleiden halkaisija: 5mm...30mm
IP-suojausluokka: IP66/67
asennusaukon koko: FL13 (B)

103608 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
103608B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
103608F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
103608C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)

Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta

Lyöntinastaa käytettäessä maksimi IP-suojausluokka on IP65

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin