TRELLEBORG - Läpivientilaippa Trelleborg CES - MC 2x10-65

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Läpivientilaippa Trelleborg CES - MC 2x10-65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 222 mm

  • Korkeus - 75 mm

  • Läpivientireikien määrä - 2

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410017323490

Sähkönumero

3400396

Toimittajan tuotenumero

100074

Tukkuerä

10

Tyyppi:

suora

Leveys:

222 mm

Korkeus:

75 mm

Läpivientireikien määrä:

2

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Sopii kaapelihalkaisijoille:

8...67 mm

MC 2x10-65 BLACK UL94 V-0