TRIAX - Antenni - UFO170 matkailuantenni

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - radio-/tv-antenni

  • Maksimivahvistus - 28 dB

  • Taajuusalueiden lukumäärä - 4

  • Pituus - 0.255 m

  • Kanava-alue - 5...48

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5702661091704

Sähkönumero

7502100

Toimittajan tuotenumero

UFO170

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

radio-/tv-antenni

Maksimivahvistus:

28 dB

Taajuusalueiden lukumäärä:

4

Pituus:

0.255 m

Kanava-alue:

5...48

Taajuusalue 1:

87.5...108 MHz

Taajuusalue 2:

174...230 MHz

Taajuusalue 3:

200...240 MHz

Taajuusalue 4:

470...694 MHz

Ympärisäteilevä:

kyllä

Matkailuantenni vahvistimella (27dB) LTE700-ready, sis. masto- jakattokiinnikkeet, 5-24VDC