varastointi päättyy

TRINA SOLAR - Aurinkopaneeli - VertexS TSM-NEG9R.28 - 450 W

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
TRINA SOLAR - Aurinkopaneeli - VertexS TSM-NEG9R.28 - 450 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmäjännite (maks.) - 1500 V

  • Kennon materiaali - yksikiteinen

  • Moduulin tehokkuuskerroin - 22.5 %

  • Huipputeho - 450 Wp

  • Maksimitehopisteen virta (MPP) - 10.09 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007703

Toimittajan tuotenumero

17460057

Tukkuerä

1

Järjestelmäjännite (maks.):

1500 V

Kennon materiaali:

yksikiteinen

Moduulin tehokkuuskerroin:

22.5 %

Huipputeho:

450 Wp

Maksimitehopisteen virta (MPP):

10.09 A

Kennojen lukumäärä:

72

Pituus:

1762 mm

Maksimitehopisteen jännite (MPP):

44.6 V

Leveys:

1134 mm

Moduulin rakenne:

Lasi-lasi

Kehyksellä:

kyllä

Avoimen virtapiirin jännite:

52.9 V

Oikosulkuvirta:

10.74 A

Tehon toleranssi:

5...5 %

Lämpötilakerroin Pmpp:

-0.3 %/K

Korkeus:

30 mm

Kaapelin pituus:

1200 mm

Rungon/kehyksen väri:

musta

Lämpötilakerroin Uoc:

-0.24 %/K

Lämpötilakerroin Isc:

0.04 %/K

Ohitusdiodien määrä:

3

Paino:

21 kg

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Paluuvirran kuorma:

20 A

Soveltuu pystysuoraan/yläpuoliseen lasitukseen:

ei

Lasi heijastuksenestopinnoitteella:

kyllä

Väri kenno:

musta

Väri takakappale:

valkoinen

Lasi-lasi paneeli. N-tyyppi.