TROJAN - Akku lyijy avoin - Trojan L-16G-ac-ut 6V 390Ah

Celltech Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (avoin, kuivavarattu)

  • Tyyppi - traktio

  • Liitin - muu

  • Pituus - 311 mm

  • Leveys - 178 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430031121650

Sähkönumero

8745119

Toimittajan tuotenumero

463-8043

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (avoin, kuivavarattu)

Tyyppi:

traktio

Liitin:

muu

Pituus:

311 mm

Leveys:

178 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

6 V

Kapasiteetti 20 h:

390 Ah

Käyttökohde:

syvälataus

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

432 mm

Paino:

49 kg

Käyttölämpötila:

-20...45 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

ei

Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:

700

Aurinko-ja Tuulivoima-akku, Ajovoima akku

Trojan Battery Company on maailman johtava syväpurkausakkuteknologian valmistaja.Jo vuodesta 1925 Trojan on ollut pioneerina kehittämässä ylivoimaisia syväpurkausta kestäviä akkuja. Vuosikymmenten kokemus, jatkuva tuotekehitys ja -tutkimus sekä alalle omistautuminen siirtyy jokaiseen Trojanin valmistamaan syväpurkausta kestävään akkuun. Trojan ”maroonin” punaiset akut valmistetaan USA:ssa, Kalifornian ja Georgian osavaltioissa, joissa sijaitsevat myös Trojanin tuotekehitys- ja tuotetutkimusyksiköt. Laaja valikoima avoimia massalevy-, suljettuja geeli- tai AGM-akkuja takaa aina oikean akun sovellutukseesi.