TROJAN - Akku lyijy avoin - Trojan T-105-lpt 6V 225Ah


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (avoin, kuivavarattu)
Tyyppi - traktio
Liitin - muu
Pituus - 264 mm
Leveys - 181 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087451017
Sähkönumero
8745101
Toimittajan tuotenumero
463-8007
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (avoin, kuivavarattu)
Tyyppi:
traktio
Liitin:
muu
Pituus:
264 mm
Leveys:
181 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
6 V
Kapasiteetti 20 h:
225 Ah
Käyttökohde:
syvälataus
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
284 mm
Paino:
28 kg
Käyttölämpötila:
-20...45 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
5 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
ei
Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:
700
Trojan Battery Company on maailman johtava syväpurkausakkuteknologian valmistaja.Jo vuodesta 1925 Trojan on ollut pioneerina kehittämässä ylivoimaisia syväpurkausta kestäviä akkuja. Vuosikymmenten kokemus, jatkuva tuotekehitys ja -tutkimus sekä alalle omistautuminen siirtyy jokaiseen Trojanin valmistamaan syväpurkausta kestävään akkuun. Trojan ”maroonin” punaiset akut valmistetaan USA:ssa, Kalifornian ja Georgian osavaltioissa, joissa sijaitsevat myös Trojanin tuotekehitys- ja tuotetutkimusyksiköt. Laaja valikoima avoimia massalevy-, suljettuja geeli- tai AGM-akkuja takaa aina oikean akun sovellutukseesi.