TRUST - Keychain remote 1 painike - ACCT-510

Trust International B.V.
KopioiKopioi
TRUST - Keychain remote 1 painike - ACCT-510

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Signaalin lähetys - radio

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Kantama - 30 m

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8713439702194

Sähkönumero

2806361

Toimittajan tuotenumero

ACCT-510

Tukkuerä

40

Signaalin lähetys:

radio

Kanavien lukumäärä:

1

Kantama:

30 m

Materiaali:

muovi

Avaimenperä kauko-ohjain yhdellä painikkeella. 433MHz. Patteri sis toimitukseen.