TRUST - Langaton läsnäolotunn PA - AWST-6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8713439710137
Sähkönumero
2806308
Toimittajan tuotenumero
AWST-6000
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Langaton läsnäolotunnistin valojen tms ohjaukseen. Pita-asennettava, Ei sisällä paristoja.


