TRUST - Langaton rele 3x max 3500W - ACM-3500-3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiokaukosäätimellä - kyllä
Asennustapa - uppoasennus
Kytkintila - kyllä
Soveltuu valonsäätimeksi - ei
Soveltuu impulssipainikkeeksi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8713439710533
Sähkönumero
2806329
Toimittajan tuotenumero
ACM-3500-3
Tukkuerä
1
Radiokaukosäätimellä:
kyllä
Asennustapa:
uppoasennus
Kytkintila:
kyllä
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Soveltuu impulssipainikkeeksi:
kyllä
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Releiden määrä:
3
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Radiotaajuus:
433 MHz