TRUST - Magneettikytkin 433MHz - ACST-606

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Malli / Tyyppi - seinälähetin, kokonainen
Kanavien lukumäärä - 1
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8713439712315
Sähkönumero
2806368
Toimittajan tuotenumero
ACST-606
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Malli / Tyyppi:
seinälähetin, kokonainen
Kanavien lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Langaton, pinta-asennettava magneettikytkin oveen tai ikkunaan. Sisältää patterin CR1632. Yhdistetään Trustin 433MHz vastaanottimien tai ohjausyksikön kanssa.


