TRUST - Ohjausasema universal - ICS-2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Ethernet
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - musta
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8713439711103
Sähkönumero
2806306
Toimittajan tuotenumero
71110
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
Ethernet
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
musta
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Materiaali:
muovi
LED-indikoinnilla:
kyllä
Trust smarthome Internet väylämuunnin. Yhteys turvajärjestelmään.Tilanteiden ja aikaohjelmien luominen tämän avulla. Tarvitaan älypuhelinsovellusta varten. 433MHz, WiFi, Zigbee.


