TRUST - Pistorasiakytkin Zigbee 3.5kW - ZCC-3500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pistorasia
Muut väyläjärjestelmät - ZigBee
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Kaksisuuntainen radiotaajuus - kyllä
Paikallis-/käsiohjattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8713439702552
Sähkönumero
2806371
Toimittajan tuotenumero
ZCC-3500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pistorasia
Muut väyläjärjestelmät:
ZigBee
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Enimmäiskytkentäteho:
3500 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20


