TRUST - Zigbee häkävaroitin - ZCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - muu
Asennustapa - pinta-asenteinen
Väri - valkoinen
Ketjutus langattomasti (perustoiminto) - kyllä
Erillinen kanta tarvitaan - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8713439712605
Sähkönumero
7116408
Toimittajan tuotenumero
ZCO
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
muu
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Väri:
valkoinen
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
kyllä
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Jännitteenilmaisimella:
kyllä
Halkaisija:
60 mm
Testipainikkeen tyyppi:
testipainike
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus/syvyys:
49.2 mm


