TSL - Lumikengät - TSL 227 lumikengät camo


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - valkoinen
Kertakäyttöinen - ei
Universaali koko - kyllä
Pituus - 74 cm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3436500414950
Sähkönumero
6355001
Toimittajan tuotenumero
PFRC68
Tukkuerä
8
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Kertakäyttöinen:
ei
Universaali koko:
kyllä
Pituus:
74 cm
Leveys:
220 mm
Materiaali:
muovi
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
37-50 kengille. Kantavuus max. 140kg
Isokokoiset ja pehmeässäkin lumessa kantavat komposiittilumikengät 6:lla teräspiikillä. Parhaimmillaan tasaisessa, avoimessa maastossa ja pehmeässä lumessa. Soveltuu vaativaan vapaa-ajan käyttöön ja työkäyttöön. Tiimalasimuotoilun ansiosta kävely on kevyttä pitkienkin matkojen ajan.
Joustava kansi, iskunvaimennus ja sauvalla käännettävä kantapääkorotus mäkiosuuksia varten. Nopeasti säädettävä ja isommillekin kengille soveltuva side, jossa takakiristys pumppusoljella.
Etusiteen leveys säädettävissä kengän leveyden mukaan.
Käy 37-50 kenkään: Kengänpohjan pituus 24-38 cm.
Kantavuus: Max 140 kg.
Pituus: 74 cm. Leveys 22,7 cm.
Paino: 2220 g / pari.
Toimitetaan kuljetuspussissa.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta.
Valmistusmaa Ranska.
SUOMEN OSTETUIN LUMIKENKÄMALLI – JO USEAN VUODEN AJAN!
Isokokoiset ja pehmeässäkin lumessa kantavat komposiittilumikengät 6:lla teräspiikillä. Parhaimmillaan tasaisessa, avoimessa maastossa ja pehmeässä lumessa. Soveltuu vaativaan vapaa-ajan käyttöön ja työkäyttöön. Tiimalasimuotoilun ansiosta kävely on kevyttä pitkienkin matkojen ajan.
Joustava kansi, iskunvaimennus ja sauvalla käännettävä kantapääkorotus mäkiosuuksia varten. Nopeasti säädettävä ja isommillekin kengille soveltuva side, jossa takakiristys pumppusoljella.
Etusiteen leveys säädettävissä kengän leveyden mukaan.
Käy 37-50 kenkään: Kengänpohjan pituus 24-38 cm.
Kantavuus: Max 140 kg.
Pituus: 74 cm. Leveys 22,7 cm.
Paino: 2220 g / pari.
Toimitetaan kuljetuspussissa.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta.
Valmistusmaa Ranska.
SUOMEN OSTETUIN LUMIKENKÄMALLI – JO USEAN VUODEN AJAN!