TSR GROUP - Mekaaninen lisätarvike - BAU-LED 2 päätytulppa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - umpikansi 
- Materiaali - muovi 
- Väri - väritön 
- Lisätarvike - kyllä 
- Varaosa - kyllä 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
6410041576046
Sähkönumero
4157604
Toimittajan tuotenumero
6000838
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
umpikansi
Materiaali:
muovi
Väri:
väritön
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
18 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Halkaisija:
28 mm
BAU-LED 2 päätytulppa 
BAU-LED 2 päätytulppa
BAU-LED 2 päätytulppa


