TSR GROUP - Työmaavalaisin - TSR-PROLED PLUS 16000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 100 W
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TSR-PROLED PLUS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410043041191
Sähkönumero
4304119
Toimittajan tuotenumero
60007013
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
100 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Sisältää lampun:
kyllä
TSR-PROLED PLUS 16000, 5000K, 16000lm
Laadukkaista osista valmistetut TSR-PROLED-valonheittimet sopivat loistavasti vuokraus-/rakennustyömaakäyttöön luotettavuutensa ja 60kk takuun ansiosta.
Valonlähde: SMD Philips LED
Runko: Painevalettu alumiini ja 5mm karkaistu lasi
Paino: 5,7kg pakkauksineen
Liitosjohto: 5,0m pistotulpalla
Valokulma: 120 astetta
Värilämpötila: 5000K
Valoteho: 16.000lm
Suojausluokka: IP44
Käyttöikä: 50.000h
Värintoistoluokka: Ra>78
Laadukkaista osista valmistetut TSR-PROLED-valonheittimet sopivat loistavasti vuokraus-/rakennustyömaakäyttöön luotettavuutensa ja 60kk takuun ansiosta.
Valonlähde: SMD Philips LED
Runko: Painevalettu alumiini ja 5mm karkaistu lasi
Paino: 5,7kg pakkauksineen
Liitosjohto: 5,0m pistotulpalla
Valokulma: 120 astetta
Värilämpötila: 5000K
Valoteho: 16.000lm
Suojausluokka: IP44
Käyttöikä: 50.000h
Värintoistoluokka: Ra>78



