TSR GROUP - Työmaavalaisin - TSR-PROLED PLUS 8000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 50 W
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TSR-PROLED PLUS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410043041177
Sähkönumero
4304117
Toimittajan tuotenumero
60007052
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
50 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Sisältää lampun:
kyllä
TSR-PROLED PLUS 8000, 5000K, 8000lm
Laadukkaista osista valmistetut TSR-PROLED-valonheittimet sopivat loistavasti vuokraus-/rakennustyömaakäyttöön luotettavuutensa ja 60kk takuun ansiosta.
Valonlähde: SMD Philips LED
Runko: Painevalettu alumiini ja 5mm karkaistu lasi
Paino: 2,6kg pakkauksineen
Liitosjohto: 3,0m pistotulpalla
Valokulma: 120 astetta
Värilämpötila: 5000K
Valoteho: 8.000lm
Suojausluokka: IP44
Käyttöikä: 50.000h
Värintoistoluokka: Ra>78
Laadukkaista osista valmistetut TSR-PROLED-valonheittimet sopivat loistavasti vuokraus-/rakennustyömaakäyttöön luotettavuutensa ja 60kk takuun ansiosta.
Valonlähde: SMD Philips LED
Runko: Painevalettu alumiini ja 5mm karkaistu lasi
Paino: 2,6kg pakkauksineen
Liitosjohto: 3,0m pistotulpalla
Valokulma: 120 astetta
Värilämpötila: 5000K
Valoteho: 8.000lm
Suojausluokka: IP44
Käyttöikä: 50.000h
Värintoistoluokka: Ra>78