TSR GROUP - Valoprofiili/-nauha - BAU-LED 2 50m 230V 800lm/m

TSR-ELSITE Oy
KopioiKopioi
TSR GROUP - Valoprofiili/-nauha - BAU-LED 2 50m 230V 800lm/m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valovirta per metri - 950 lm

  • Teho per metri - 9 W

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041576015

Sähkönumero

4157601

Toimittajan tuotenumero

6000834

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

950 lm

Teho per metri:

9 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

13 mm

Jännitetyyppi:

AC

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

BAU-LED 2 50M (ilman liitosjohtoa) 800lm/m

BAU-LED 2 LED-valonauha on uudentyyppinen valaistusratkaisu työmaaolosuhteisiin. Kestävä ja helposti Quick-Twist liitännällä ketjutettavissa oleva nauha on valmistettu kestävästä silikonista.

Tuote-edut:
- Häikäisemätön pinnoite
- Suuri valoteho
- värilämpötila: 5000K (luonnonvalo)