TT CABLES - Asennuskaapeli-HF 450/750V - MMJ HF 5x10 S K500 Dca
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Johtimien määrä - 5
Pakkauksen sisältö - 500 m
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0422501
Toimittajan tuotenumero
1000213
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Johtimien määrä:
5
Pakkauksen sisältö:
500 m


