TT CABLES - Asennuskaapeli-HF - EXQ Light 3x1,5 S PK300 Dca

TT Cables Nordic
KopioiKopioi
TT CABLES - Asennuskaapeli-HF - EXQ Light 3x1,5 S PK300 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Pakkauksen sisältö - 300 m

Pakkaus ja ehdot

  • 300 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0422528

Toimittajan tuotenumero

999982

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Pakkauksen sisältö:

300 m