TT CABLES - Asennuskaapeli-HF - EXQ Light 3x2,5 S K500 Dca

TT Cables Nordic
KopioiKopioi
TT CABLES - Asennuskaapeli-HF - EXQ Light 3x2,5 S K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Pakkauksen sisältö - 500 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0422532

Toimittajan tuotenumero

999984

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Pakkauksen sisältö:

500 m